Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Soft-close mit integriertem Soft-close Dämpfungssystem

Vollauszug Dynamoov Soft-close Liquid
UFLUFHRG-DYNAM-30-VA-LIQU-SOFTCLOSE-520
GRASS

Art.-Nr. F130107783
EAN 9003012751886
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
  • Leichte und präzise Laufkultur durch abriebfeste Kunststoffwalzen

  • Hohe Seitenstabilität durch Breite Führungsschienen

  • Geringste Auszugskräfte, geeignet auch für kleine Schubkästen

  • Schmales Fugenbild durch integrierte Frontabstützung
Hinweis

Mit der Rastkupplung ist eine Höhenverstellung von + 3,5 mm möglich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge (NL)

520 mm

Traglast

30 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Auszugsart

Vollauszug

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1D-Rastkupplung für Dynamoov

ZB-1D-RASTKUPPL-UFLUFHRG-SET-DYNAM-KST

GRASS
Neue Rastkupplung für alle Dynamoov Vollauzüge mit verbesserter Höhenverstellung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontblendenversteller

ZB-FRONTBLENDENVERSTELLER-UFLUFHRG

GRASS
x 20 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Korpusschiene Dynapro und Dynaneo

BOLEHR-DYNAP-KORPUSSHN-KST-DYNAMOOV

GRASS
x 1 St.