Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Soft-close Liquid

Vollauszug Dynamoov Soft-close Liquid
UFLUFHRG-DYNAM-30-VA-LIQU-SOFTCLOSE-320
GRASS

Art.-Nr. F130107767

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Soft-close Liquid

Art.-Nr. F130107767
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
Mit Liquid Soft-close Dämpfungssystem

Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag


durch voll synchronisierte Laufwägen



Leichte und präzise Laufkultur


durch abriebfeste Kunststoffwalzen



Hohe Seitenstabilität


durch Breite Führungsschienen



Geringste Auszugskräfte


Geeignet auch für kleine Schubkästen



Schmales Fugenbild


durch integrierte Frontabstützung

Hinweis

Mit der Rastkupplung ist eine Höhenverstellung von + 3,5 mm möglich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nennlänge (NL)

320 mm

Traglast

30 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Auszugsart

Vollauszug

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rastkupplung für Dynamoov

ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAM-KST

GRASS
Für dreiseitige und vierseitige Schubkästen mit Aussparung
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
Information zur Preis und Bildanzeige
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
Frontblendenversteller

ZB-FRONTBLENDENVERSTELLER-UFLUFHRG

GRASS
x 20 St.
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
Information zur Preis und Bildanzeige
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre

BOLEHR-DYNAP-KORPUSSHN-KST-DYNAMOOV

GRASS
Für Korpusschiene Dynapro, Dynamoov und Vionaro
x 1 St.
Bohrlehre

BOLEHR-DYNAPRO-RASTKUPPLUNG

GRASS
Für Rastkupplung und Verstelladapter Dynapro/ Dynamoov
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
Information zur Preis und Bildanzeige