Unterflurführung Mediaauszug Dynapro Soft-close 40 kg mit integriertem Soft-close Dämpfungssystem
Mediaauszug Dynapro Soft-close
UFLUFHRG-DYNAP-MEDIA-40-SOFTCLOSE-550
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollauszug synchronisiert
- Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
- Flexible Positionierung der Schienen am Zwischenboden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für einen vollflächigen Tablarauszug.
![]() | |
Nennlänge (NL) | 550 mm |
Traglast | 40 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Auszugsart | Vollauszug |
| Legende: | |
| HV | Höhenverstellung |
| LWK | Lichte Weite Korpus |
| LWTB | Lichte Weite Tablarboden |
| MET | Mindesteinbautiefe |
| NL | Nennlänge |
| TBL | Tablarlänge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
