Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflureinrichtung

Unterflur Set 3
UFLU-SET-TOYOTA-PROACE-CITY-L2-RS2975

Art.-Nr. 096365 401

EAN 4065746703079

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflureinrichtung

Art.-Nr. 096365 401
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
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Schubladen zu ca. 95% ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen


  • Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 778 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm


  • Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1200 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm



Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit einer Schublade


  • Abmaße (B x H x T): 394 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß Schublade (B x H x T): 305 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm


Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UFLUTPACL2

Passend für Fahrzeughersteller

Toyota

Passend für Fahrzeugtyp

ProAce City L2 (ab 2020)

Baujahr

ab 2020

Radstand

2975 mm

Produktgewicht (per Stück)

156,000 kg

Anzahl Schubladen

3 STK

Traglast

75 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen