Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflureinrichtung

Unterflur Set 5
UFLU-SET-PEUGEOT-EXPERT-L1-RS2925

Art.-Nr. 096365 386

EAN 4062856382453

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflureinrichtung

Art.-Nr. 096365 386
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
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Schubladen zu ca. 95 % ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen


  • Abmaße (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm


Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit 1 Schublade


  • Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm


Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UFLUPEL1

Passend für Fahrzeughersteller

Peugeot

Passend für Fahrzeugtyp

Expert L1

Baujahr

ab 2016

Radstand

2925 mm

Produktgewicht (per Stück)

163,800 kg

Anzahl Schubladen

3 STK

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen