Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflureinrichtung

Unterflur Set 5
UFLU-SET-OPEL-VIVAROCARGO-L2-RS3275

Art.-Nr. 096365 395

EAN 4065746498951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflureinrichtung

Art.-Nr. 096365 395
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
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Schubladen zu ca. 95 % ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen


  • Abmaße (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm


Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit 1 Schublade


  • Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm


Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UNFLOVL2

Passend für Fahrzeughersteller

Opel

Passend für Fahrzeugtyp

Vivaro Cargo L2 (ab 2019)

Baujahr

ab 2019

Radstand

3275 mm

Produktgewicht (per Stück)

171,800 kg

Anzahl Schubladen

3 STK

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen