Unterflureinrichtung
Unterflur Set 5
UFLU-SET-FIAT-SCUDO-L1-RS2925
Art.-Nr. 096365 397
EAN 4065746501842
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen zu ca. 95 % ausziehbar
Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten
Set bestehend aus:
Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen
- Abmaße (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm
- Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
- Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit 1 Schublade
- Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm
- Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
- Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Bodenplattenset
Vier Zurrösen
Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | UNFLFSL1 |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |
Passend für Fahrzeugtyp | Scudo L1 |
Baujahr | ab 2021 |
Radstand | 2925 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 163,800 kg |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |