Unterflureinrichtung
Unterflur Set 1
UFLU-SET-DACIA-DOKKER
Art.-Nr. 096365 366
EAN 4063274473501
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen zu ca. 95% ausziehbar
Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten
Set bestehend aus:
Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen
- Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 778 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm
- Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1200 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit einer Schublade
- Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm
- Innenmaß Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm
- Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm
Bodenplattenset
Vier Zurrösen
Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | UFLUDADOCKER |
Passend für Fahrzeughersteller | Dacia |
Passend für Fahrzeugtyp | Dokker Express mit Trennwand |
Baujahr | ab 2012 |
Radstand | 2810 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 119,000 kg |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Traglast | 75 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |