Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflureinrichtung

Unterflur Set 3
UFLU-SET-CITROEN-BERLINGO-L2-RS2975

Art.-Nr. 096365 379

EAN 4063274473594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflureinrichtung

Art.-Nr. 096365 379
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
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Schubladen zu ca. 95% ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen


  • Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 778 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm


  • Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1200 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm



Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit einer Schublade


  • Abmaße (B x H x T): 394 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß Schublade (B x H x T): 305 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm


Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UFLUCBL2

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen

Passend für Fahrzeugtyp

Berlingo L2

Baujahr

ab 2018

Radstand

2975 mm

Produktgewicht (per Stück)

126,500 kg

Anzahl Schubladen

3 STK

Traglast

75 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen