Unterdruckschlauch
Unterdruckschlauch
UNTRDRKSCHL-SCHW-10M-D2,5X6,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus synthetischem Gummi
- Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C
- Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ECO |
Innendurchmesser (ID) | 2,5 mm |
Außendurchmesser (AD) | 6 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperatureinsatzbereich min. | -35 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 110 °C |
Länge | 10 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!