Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio UV 2SK
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Trio UV 2SK
DUNTRSPNBAHN-TRIO-UV-2SK-L50M-B1,5M-75QM
WUETOP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die WÜTOP Trio UV ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.
In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit
4 Wochen ohne Naht- und Perforationssicherung, 8 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung
Technologie
3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran.
Sicherheit
Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.
Zeit- und Kostenersparnis
Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (2SK).
Speziell für Schiefer
Laut ZVDH speziell als Vordeckung für Schiefer geeignet
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB
10 Jahre Systemgewährleistung
Datenblätter(X)
Einsatz als Unterdeckbahn (UDB) und Unterspannbahn (USB)
Einsatz der WÜTOP Trio UV 2SK als Luftdichtigkeitsbahn möglich
Flächengewicht pro m² | 150 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 28 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,06 m / nach EN 1931 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 190 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 200 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 310 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 300 N |
Eignung als Vordeckung für Schiefer | 8 Wochen |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 8 Wochen |
UV-Beständigkeit | Max. 6 Monate |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!