Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Trio
DUNTRSPNBAHN-TRIO-L50M-B1,5M-75QM
WUETOP

Art.-Nr. 0681001001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio

Art.-Nr. 0681001001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x75 m2
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Allrounder unter den Dachunterspannbahnen

Die WÜTOP Trio ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.



Vielfalt


Erhältlich in 3 Ausführungen (ohne Klebestreifen, mit einem Klebestreifen und mit zwei Klebestreifen).



Technologie


3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.



Sicherheit


Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.



Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (SK und 2SK).



Speziell für Schiefer


Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet.

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

DIN EN 13859-1

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Ausführung

Ohne Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

145 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Anzahl Rollen pro Palette

20 Stck

Werkstoff

PP - Polypropylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Dicke

0,5 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

4 Wochen

Baustoffklasse / Bedingung

E / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0.1 m / nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

208 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

228 N

Zugkraft längs bei 50 mm

270 N

Zugkraft quer bei 50 mm

220 N

Dehnfähigkeit / Bedingung

45 % / nach DIN EN 12311-1

Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung

-40 °C / nach EN 1109

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Nageldichtband PE EURASOL®

DIBA-NGLDI-PE-3X60MM-30M

Geprüftes einseitig klebendes Dichtband für die regensichere Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.
x 5 Stück
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 6 Stück
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.
x 10 Stück
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP®

ZB-MANSCHETTE-D-4-8MM-BREMS/SPR

WUETOP
Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen
x 10 Stück
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

ECOLINE
Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 6 Stück
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM

WUETOP
Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B3,0M-150QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 150 m2
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-2SK-L50M-B1,5M-75QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2
Klebstoff WÜTOP® WRD

KLEBST-DFOL-WRD-WUETOP-310ML

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen
Klebstoff WÜTOP® WRD

KLEBST-DFOL-WRD-WUETOP-600ML

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen
x 20 Stück