Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® PP Plus 170
WÜTOP PP Plus 170
DBAHN-WÜTOP-PP-PLUS-170-2SK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47470792.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachneigungen ≥ 14 Grad und als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung
- Die Luftdichtheit der Längsstöße der Bahn wird mit den 2 vorhandenen Selbstklebezonen (2SK) hergestellt
- Anschlüsse und Anbindungen können mit den Zubehörprodukten erstellt werden
Unterdeck- und Unterspannbahn:
Einsatz nach DIN EN 13859-1 als Unterdeck- und Unterspannbahn mit einer innenliegenden Luftdichtigkeitsschicht (Sd- Wert, innen ≥ 2m) als nachweisfreie Dachkonstruktion nach DIN 4108-3 möglich.
Einsetzbar für die Dachklassen 4 bis 6 als Unterdeck- und Unterspannbahn und mit Nageldichtmaterial für die Dachklasse 3 nach ZVDH- Fachregel. Somit darf die Regeldachneigung nach ZVDH max. um 8 Grad unterschritten werden, bei max. 3 weiteren erhöhten Anforderungen.
Erfüllt die Anforderung der Produktdatenblätter als UDB-A und USB-A nach ZVDH- Fachregel.
Luftdichtigkeitsbahn:
Einsatz nach DIN EN 13984 als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung z.B. einer Holzweichfaserdämmplatte. Die Luftdichtheit wird durch die monolithischen TPU- Membrane als Funktionsschicht + die 2SK- Variante und das benannten Zubehör erreicht, der Nachweis kann nach DIN 4108-3 mit einem rechnerischen Nachweis nach Anhang D geführt werden. Dies kann z.B. mit der Software "WUFI- Pro" vom Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP erfolgen, die Materialkennwerte sind in der WUFI- Datenbank enthalten.
Anwendung nach Fachregel und die Montageanleitung bzw. den Verpackungseinleger beachten!
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.
10-Jahres-Systemgewährleistung
Datenblätter(X)
Unterdeck- und Unterspannbahn nach DIN EN 13859-1 Luftdichtigkeitsbahn nach DIN EN 13984 mit diffusionsoffener Überdämmung.
Die Bahn wird flächig auf die Konstruktion verlegt und die Anschlüsse wie. z.B. Dachflächenfenster, Kamin und Stöße bzw. Abschlüsse der Bahn mit dem benannten Zubehör hergestellt. Somit ist sichergestellt, dass je nach Anforderung eine dauerhaft Schlagregensichere bzw. Luftdichte Anbindung hergestellt wird. Es ist die Montage- und Verlegeanleitung der einzelnen Produkte zu beachten.
Ausführung | Mit Selbstklebestreifen wechselseitig |
Flächengewicht pro m² | 170 g |
Rollenlänge | 50 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Dicke | 0,7 mm |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 6 Wochen |
Baustoffklasse / Bedingung | B-s1, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke | 0,1 m |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Bedingung | nach EN 1931 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 200 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 220 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 250 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 285 N |
Dehnfähigkeit | 90 % |
Kaltbiegetemperatur Bedingung | nach EN 1109 |
Eignung als Vordeckung für Schiefer | 6 Wochen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!