Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP PERFECT
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP PERFECT
DBAHN-(WUETOP-PERFECT)-2SK-75QM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Spezial-Membran mit der erhöhten Grammatur bewirkt eine Leistungssteigerung in der Freibewitterung.
In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit
3 Monate
Technologie
3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial-Funktionsmembran.
Sicherheit
Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Datenblätter(X)
Einsatz als Unterdeckbahn (UDB) und Unterspannbahn (USB)
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit 12 Wochen
Flächengewicht pro m² | 180 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,04 m / nach DIN EN 12572 C |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 220 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 275 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 410 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 310 N |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 3 Monate |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!