Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME DW - DBAHN-STAMISOL-DW-GROROLL
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/UQRQuZmsYRI

Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME DW - DBAHN-STAMISOL-DW-GROROLL - 1

Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME DW

Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME DW
DBAHN-STAMISOL-DW-GROROLL

Art.-Nr. 0681001212
EAN 4062856295692

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ausgesprochen langlebige Membran für anspruchsvolle Anwendungen und extreme Witterungsbedingungen auf flachgeneigten Steildächern ≥ 5° oder Tonnendächern

Extrem robust und beständig


  • Ausgesprochen lange Lebensdauer bei sämtlichen klimatischen Bedingungen

  • Dauerhaft UV-resistent bei äußerst hoher Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit


Kompressionsbeständig und Durchsturtzsicher ach DIN 4426


Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet



Notdachtauglich


Komplettes System für einen nachhaltigen Schutz beim Einbauen auf der Baustelle



Kombinierbar


Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschließlich Bitumen)



Regulierend


Diffusionsoffen bei gleichzeitiger Wasser- und Schlagregendichtheit

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.


* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!

ETA-16/0986



Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz

  • Geeignet für den Einsatz im Hochgebirge

  • Für belüftete und unbelüftete Dächerkonstruktionen

  • Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung

  • Zwischensparrendämmung

  • Unter Photovoltaik-Paneelen

Ausführung

Ohne Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

380 g

Rollenlänge

26 m

Rollenbreite

2,5 m

Fläche

65 m²

Anzahl Rollen pro Palette

25 STK

Werkstoff

Polyester-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Dicke

0,6 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

24 Monate

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,06 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

288 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

345 N

Zugkraft längs bei 50 mm

555 N

Zugkraft quer bei 50 mm

470 N

Dehnfähigkeit / Bedingung

32 % / nach DIN EN 12311-1

Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung

-20 °C / nach EN 1109

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

60 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eckstück für Aufbordungen an Kaminen und Dachfenstern

ANSHLABDI-STAMISOL-ECKST

Zu verwenden mit Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
x 4 St.
Nagel- und Schraubendichtungsband

NGLDIBA-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Selbstklebendes Band zur Abdichtung von Nagel- und Schraubenlöchern
x 1 St.
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 4 St.
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-5,0L

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen