Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterbauschublade SN GRIP mit Bambuseinsatz

Schreibtischschublade SN Grip
SHREIBTISL-SN-GRIP-WEISS

Art.-Nr. 0684600544

EAN 4099618698866

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterbauschublade SN GRIP mit Bambuseinsatz

Art.-Nr. 0684600544
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
Schafft zusätzliche Ablagefläche ohne die Beinfreiheit einzuschränken
  • Herausnehmbare Schale mit 6 unterschiedlich großen Fächern für das Ordnen von Schreibtischutensilien

  • Vollauszug für einen guten Zugriff auf den Inhalt

  • Auf der Rückseite mit Öffnung für Ladegeräte

  • Einfache Montage unter der Tischplatte mit Befestigungsschrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Befestigen unter der Tischplatte an Schreibtisch- und Büroarbeitsplätzen.

Werkstoff

Stahl/Bambus

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Breite

246 mm

Länge

424,6 mm

Höhe

38,4 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,500 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen