Unterbauschublade SN GRIP mit Bambuseinsatz
Schreibtischschublade SN Grip
SHREIBTISL-SN-GRIP-SCHWARZ
Art.-Nr. 0684600542
EAN 4099618698842
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Herausnehmbare Schale mit 6 unterschiedlich großen Fächern für das Ordnen von Schreibtischutensilien
- Vollauszug für einen guten Zugriff auf den Inhalt
- Auf der Rückseite mit Öffnung für Ladegeräte
- Einfache Montage unter der Tischplatte mit Befestigungsschrauben
Datenblätter(X)
Zum Befestigen unter der Tischplatte an Schreibtisch- und Büroarbeitsplätzen.
![]() | |
Werkstoff | Stahl/Bambus |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Breite | 246 mm |
Länge | 424,6 mm |
Höhe | 38,4 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,500 kg |