Unterbauschublade SL GRIP mit Bambuseinsatz
Schreibtischschublade SL Grip
SHREIBTISL-SL-GRIP-WEISS
Art.-Nr. 0684600547
EAN 4099618699511
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Herausnehmbare Schale mit 6 unterschiedlich großen Fächern für das Ordnen von Schreibtischutensilien
- Die Antirutschmatte dämpft und hält die Gegenstände an ihrem Platz
- Vollauszug für einen guten Zugriff auf den Inhalt
- Auf der Rückseite mit Öffnung für Ladegeräte
- Einfache Montage unter der Tischplatte mit Befestigungsschrauben
Datenblätter(X)
Zum Befestigen unter der Tischplatte an Schreibtisch- und Büroarbeitsplätzen.
![]() | |
Werkstoff | Stahl/Bambus |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Breite | 246 mm |
Länge | 759,6 mm |
Höhe | 38,4 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,400 kg |