Unterbauleuchte UBL-230-1
LEUCHT-LED-UBL-230-1-NW-595MM
Art.-Nr. 0976504250
EAN 4058794289398
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabförmige LED-Unterbauleuchte aus Aluminium
- Es wird kein zusätzlicher Trafo benötigt
- LED-Leuchtenkörper um 180° drehbar wodurch eine optimale Ausleuchtung gewährleistet ist
- Minimale Leuchtenabstände bei Verlängerung der Leuchten
- Nachträgliches Entfernen der Leuchten aus dem Lichtband durch senkrechtes Stecksystem möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 230 V/AC |
Montageart | Clipmontage |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Weiß |
Farbe Lichtscheibe | Transparent |
Leistung | 13,8 W |
Anzahl LED | 36 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 95 |
Länge | 595 mm |
Breite | 23,9 mm |
Höhe | 39,7 mm |
Anschlussart | Stecksystem SL2 |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 994 lm |
Beleuchtungsstärke | 720 lx |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 1 x Unterbauleuchte inkl, Befetigungsmaterial/Montageclips |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!