Unterbauleuchte UBL-12-2

LED-Unterbauleuchte UBL-12-2
LEUCHT-LED-UBL-12-2-EDELSTAHLF-EW

Art.-Nr. 0976502110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Unterbauleuchte UBL-12-2

Art.-Nr. 0976502110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige LED-Leuchte 12 V mit exklusivem Design

Durchschnittliche Lebensdauer von 30.000 Stunden


Sehr langlebige 72 x 67 mW LED's



Stufenlose regulierbare Farbtemperatur


Warmweiß zu kaltweiß



Einfache Montage mit Clipbefestigung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UBL-12-2

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Oberfläche Gehäuse

Eloxiert

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Werkstoff Lichtscheibe

Kunststoff

Farbe Lichtscheibe

Edelstahlfarben

Länge

204 mm

Breite

90 mm

Höhe

11 mm

Leistung

4.84 W

Anzahl LED

72 Stck

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min.

2700 K

Farbtemperatur max.

6800 K

Farbwiedergabeindex, Ra min.

76

Einbautiefe

204 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom min.

328 lm

Lichtstrom max.

385 lm

Beleuchtungsstärke min.

150 lx

Beleuchtungsstärke max.

1403 lx

Energieeffizenzklasse

A - A++

Lieferumfang

1 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LED A

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-30W-SCHWARZ-L159XB58XH18

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12V-40W-SCHWARZ-L159XB58XH18

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Dimmsteuerung

SCHALT-EL-F-DIMMST-12V-INKL-F-FERNB

Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
Funk-Dimmsteuerung

SCHALT-EL-F-DIMMST-12V-OHNE-F-FERNB

Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
Anbausensor

SCHALT-EL-ANBAUST-TOUCH-F-EW-LEUCHTEN

Für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
x 1 St.
Einbausensor

SCHALT-EL-EINBAISENSOR-F-EW-LEUCHTEN

Für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
x 1 St.
Funk-Farb und Dimmsteuerung

SCHALT-EL-FARB-DIMMST-12V-MIT-FERNBED

Für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
x 1 St.
Funk-Farb und Dimmsteuerung

SCHALT-EL-FARB-DIMMST-12V-OHNE-FERNBED

Für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
x 1 St.
Steuerleitung

ZB-STEUERKABEL-SCHALT-EL-F-CW-EINSTELL

Für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
x 1 St.
Wipp-Schalter

SCHALT-MECH-Z-ANSCHR-KST-SCHWARZ

Für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen