Unterbauelement Line

Unterbauelement Linie
UBAUELEM-DUSCHBRD-LINE-1000X1000X65MM

Art.-Nr. 5273430100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Unterbauelement Line

Art.-Nr. 5273430100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als Höhenausgleich anstelle eines Ausgleichsestrichs/Ausgleichsschüttung

Auf die Höhen der waagerechten Abläufe Line abgestimmt


  • Höhe 65mm für Ablauf 5273 320 021

  • Höhe 85mm für Abläufe 5273 320 022/023


Die Löcher für die Abläufe sind vorgestanzt

Werkstoff

PS - Polystyrol

Raumgewicht

30 kg/m³

Länge x Breite x Höhe

1000 x 1000 x 60 mm