Univerzální vypínač AP do vlhka Vypínání / přepínání
Un. vypínač, povrch. mont., do vlhka
SPIN-IO-UNI-(VNE-VYCHKLL)-VLEK
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezšroubové svorky pro průřez vedení až 2,5 mm²
Dostatečný prostor pro kabeláž usnadňuje instalaci
Časově úsporná instalace
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Jmenovitý proud | 10 A |
Stupeň krytí | IP 44 |
Materiál | Termoplast |
Neobsahuje halogeny | Ano |