Univerzální svorka bez hřebíku
Univerzální příchytka bez hřebíku
PŘÍCHYTKA NA KABEL BEZ HŘEBÍKU 7/11
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široká základna
- Bezpečné uchycení na různých površích
- Kontaktní plocha chrání omítku
„Ozuby“
Ochrana kabelů proti prokluzování (axiální upevnění pro využití plného rozsahu upnutí)
Vysoká odolnost proti nárazu a zlomení
Datové listy(X)
Pro vedení jednotlivých kabelů – montáž na povrch nebo do kabelových žlábků
Min./max. rozsah sevření | 7-12 mm |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 90 °C |
Materiál spony | Polypropylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |