Univerzální sifon pro dřezy Polypropylen, bílý
Univerzální sifon pro dřezy, ohebný vývod
VYPF-OPLSTU-UNISIFON-PLEXAKVANG-DN50
TOPDRAIN
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce kvalitní ohebná vypouštěcí armatura pro složité situace při instalaci
Datové listy(X)
Pro dřezy
Materiál | PP |
Barva | Bílá |
Spojovací závit | 1 1/2 |
Jmenovitá šířka vývodu DN | DN.. 50.. |
Provedení výstupu | Flexibilní |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 100 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 130 °C |
Min./max. výška (H1) | 180-320 mm |
Výška 2 (H2) | 125 mm |
Min./max. délka (L) | 300-560 mm |
Provedení hadicového adaptéru | Lomený |
Odolné vůči | Čisticí prostředky pro domácnost |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!