Univerzální šampon
Univerzální šampon
UNIVERSAL-SHAMPOO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/163202.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ekologicky šetrný
- Omezení a prevence rizik pro osoby a životní prostředí díky snížení množství odpadu z obalových materiálů a zvýšené biologické rozložitelnosti
- Evropské ocenění Ecolabel zaručuje nejvyšší kvalitu výrobku a kompatibilitu se životním prostředím
Hypoalergenní
S hypoalergenními povrchově aktivními látkami a neutrální hodnotou pH
Cenově dostupné řešení
Integrovaný dávkovač Top-Dos umožňuje přesné odměřování (v dávkách po 25 ml).
Univerzální
Šampon lze používat s různými čisticími zařízeními a je kompatibilní prakticky se všemi materiály.
Nemíchejte s jinými čisticími prostředky.
Datové listy(X)
Pro čištění všech voděodolných povrchů, jako jsou plasty, sklo, lakované povrchy, kovy, dlaždice atd. Snadno odstraňuje všechny druhy nečistot.
Do nádoby s 10 litry vody přidejte jeden dávkovací uzávěr univerzálního šamponu ECOLINE a směs promíchejte. Povrchy potřete houbou nebo utěrkou namočenou v šamponu. Opláchněte čistou vodou a v případě potřeby vytřete do sucha.
Obsah balení | 250 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 285,167 g |
Provedení | Láhev |
Chemická báze | Voda |
Pach/vůně | Příjemný |
Barva | Zelená |
Hodnota pH / podmínky | 7,5 / při 20°C |
Hustota/podmínky | 1,037 g/cm³ / při 20°C |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!