Univerzální podpěrný stojan
Skládací stavební kozy
UNI MONT. STOJAN-VARIAB.(62-82CM)-1PAR
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro použití na nerovném povrchu, na vykládkách nebo schodech, protože nohy lze nastavit do různých výšek
- Rychloupínací mechanismus umožňuje nastavit zařízení do potřebné pracovní výšky
- Protiskluzová dosedací znamená, že obráběný dílec neklouže
- Díky sklopnému provedení nohou šetří spoustu místa
- Snadná přeprava na staveniště pomocí integrované rukojeti pro přenášení
Datové listy(X)
Pro použití na staveništích, zahradách, garážích a mnohem více
Povolené zatížení | 580 kg |
Min. výška | 62 cm |
Max. výška | 82 cm |
Materiál | ALU |
Barva | Černá |
Šířka podstavy | 6,9 cm |
Délka podstavy | 109 cm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 19,800 kg |