Univerzální pasta na tapety
Univerzální pasta na tapety
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Metylcelulóza, aditiva, prášek z umělé pryskyřice |
Barva | Bílá |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Doba bobtnání | 15 min |
Podmínky pro dobu bobtnání | při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Hustota | 0,43 g/cm³ |
Hodnota pH | 8 |
Hmotnost obsahu | 800 g |
Nanášené množství v objemu/ploše | 200 ml/m² |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!