Univerzální ochrana GPN 900 A Termoplastický polyesterový elastomer (PHT), černá barva
Univerzální ochrana GPN 900 PHT, černá
KLB-GPN900-A32-PHT-BLACK
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální:
Kuželové těsnění – univerzální použití jako zátky nebo krytky.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (A) | 36 mm |
Jmenovitý průměr (B) | 32,5 mm |
Hloubka zasunutí (H) | 21 mm |
Vnitřní průměr (D) | 29,6 mm |
Vnitřní výška (G) | 22,5 mm |
Výška celkově (M) | 24 mm |
Jiná norma | GPN 900 |
Materiál | PHT – termoplastický polyesterový elastomer |
Barva | Černá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |