Univerzální držák kabelů s oboustr. lep. páskou
Univerzální držák kabelů s oboustr. lep. páskou
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Počet kabelů | 5 ks |
Typ kabelu | NYM 3 x 1,5mm² |
Délka | 68 mm |
Výška | 20 mm |
Ohnivzdorný | 650°C |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 25 °C |
Materiál | PP |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |