Univerzální čisticí utěrka s držákem
Univerzální čisticí utěrka s držákem
OM SET DRŽÁKŮ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro každodenní mobilní použití ve skladech, ve vozidlech a v dílně
- Důkladně a šetrně odstraňuje i nejsilnější nečistoty jako oleje, tuky, lepidla, nátěry, asfalt nebo maziva
- Čištění nářadí, povrchů a rukou jedním produktem
- Dlouhodobá ochrana a příjemná vůně
- Opakované používání šetří náklady
- Včetně držáku pro upevnění k vnitřnímu zařízení vozidla
Pozor: Nevhodné pro čištění hledí!
Datové listy(X)
Vyjměte vlhčenou utěrku z opakovaně uzavíratelné nádoby a jemným třením povrchu odstraňte nečistoty.
Šířka | 285 mm |
Výška | 100 mm |
Hloubka | 285 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,410 kg |
Materiál | Ocel |
Barva | Dopravní červená RAL 3020, strukturovaná |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!