Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Univerzális vinil szalag, 471 3M

Univerzális vinil szalag, 471 3M

Cikksz. 5M471501

EAN 4046777480740

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Univerzális vinil szalag, 471 3M

Cikksz. 5M471501
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
It is suitable for covering and sealing all surfaces and containers - even rounded and irregularly shaped - for interior decoration, as hazard marking, for marking playing fields and areas as well as for marking and protecting in general.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hordozóanyag

Vinilfilm

Ragasztóanyag alapozó

Gumigyanta ragasztó

Szín

Piros

Szélesség

50 mm

Hosszúság

33 m

Vastagság

0,14 mm

Nyújthatóság a szakadásig

170 %

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

16 eddig: 27 °C

Min./max. hőállóság

4 eddig: 75 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / száraz, szobahőmérsékletű

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk