Univerzális védelem GPN 900 A
Univerzális védősapka, GPN 900 PHT, fekete
PLG-GPN900-A32-PHT-BLACK
Cikksz. 059890132
EAN 4038898557777
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú:
Hengeres tömítő – univerzális alkalmazás mint dugó vagy sapka.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (A) | 36 mm |
Névleges átmérő (B) | 32,5 mm |
Betolási mélység (H) | 21 mm |
Belső átmérő (D) | 29,6 mm |
Belső magasság (G) | 22,5 mm |
Beépítési magasság (M) | 24 mm |
Egyéb szabvány | GPN 900 |
Anyag | PHT - hőre lágyuló poliészter-elasztomer |
Szín | Fekete |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |