Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Univerzális tisztítókendő tartóval együtt

Univerzális tisztítókendő tartóval együtt

Cikksz. 096399 375

EAN 4063274473884

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Univerzális tisztítókendő tartóval együtt

Cikksz. 096399 375
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
For thorough and fast cleaning of most surfaces without the need for water, soap or a brush. NSF-certified.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

285 mm

Magasság

100 mm

Mélység

285 mm

Terméktömeg (darabonként)

2,410 kg

Anyag

Acél

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ipari törlőkendők

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB

A legtöbb felület alapos és gyors tisztításához víz, szappan vagy kefe használata nélkül. NSF által hitelesített.