Univerzális tartóállvány
Állítható magasságú alátámasztó bak
ÖSSZECSUKHATÓ-MUNKABAK-FEKETE(62-82CM)
Cikksz. 0691850500
EAN 4065233014077
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális egyenetlen felületeken, lépcsőfordulókban vagy lépcsőkön való használatra, mivel a lábak különböző magasságokra állíthatók
- A gyorsrögzítő mechanizmus lehetővé teszi az eszköz beállítását a szükséges munkamagasságra
- A csúszásmentes érintkezési felületnek köszönhetően a munkadarab nem csúszik el
- A lábak összecsukható kialakításának révén sok helyet takarít meg
- A beépített hordozófogantyú segítségével egyszerűen szállítható építési területekre
Adatlapok(X)
Használható építkezéseken, kertekben, garázsokban és még sok más helyen
Szélesség (B) | 6,9 cm |
Magasság (H) | 62 cm |
Max. munkamagasság | 82 cm |
Mélység (T) | 109 cm |
Teherbírás | 580 kg |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Lakkozott |
Szín | Fekete, Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 19,800 kg |