Univerzális mosogató szifon, hajlékony kimenet
Univerzális mosogató szifon, hajlékony kimenet
Cikksz. 0888800400
EAN 4024835769303
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fehér |
Csatlakozómenet | 1 1/2 |
Névleges átmérő kifolyás névleges szélessége | DN 50, DN 40 |
Kimenet kivitel | Rugalmas |
Min./max. hőállóság | 0 eddig: 100 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 130 °C |
Min./max. magasság (H1) | 180-320 mm |
2. magasság (H2) | 125 mm |
Min./max. hossz (L) | 300-560 mm |
Tömlőadapter kivitel | Hajlított, Egyenes |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Háztartási tisztítószerek |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!