Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Univerzális metszőolló

Univerzális metszőszolló
METSZŐOLLÓ-H215MM-VH84MM

Cikksz. 071403 926

EAN 4053479207247

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Univerzális metszőolló

Cikksz. 071403 926
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
Kiváló minőségű metszőolló, teljes hossza 215 mm

Kiváló minőségű kivitelezés


  • Kitűnő vágási teljesítmény a Németországban gyártott, precíziós köszörülésű pengének és az acélból kovácsolt, korrózió ellen védett kampónak köszönhetően


Egyszerűen használható


  • A masszív fém markolatok kiváló minőségű műanyaggal vannak bevonva, és lehetővé teszik a könnyű és biztonságos munkavégzést


Hosszú élettartam


  • A mély nedvhorony megakadályozza a penge összetapadását, mivel jobban elvezeti a növényi nedveket

  • A kívülről feltölthető olajtartály folyamatosan zökkenőmentes működést garantál az ollók szétszerelése nélkül

  • A penge szintén könnyen cserélhető


Rugalmasan állítható


  • A közbenső zárnak köszönhetően a metszőolló nyitási szöge a kéznek és a vágandó anyagnak megfelelően rugalmasan állítható

  • A kötözőhuzal vágásához beépített huzalvágó horony lehetővé teszi a rugalmas munkavégzést anélkül, hogy folyamatosan szerszámot kellene cserélnie
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Metszéshez gyümölcstermesztés, szőlőművelés, kertészet, tájépítészet és virágkertészet során végzett munkáknál

Hosszúság

215 mm

Vágóél hossza

84 mm

Fa vágási képesség

25 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Metszőolló kés

SP-REPLACEMENTKNIFE-(F.071403 926)

High-quality spare blade for replacing a blade yourself