Univerzális kábeltartó kengyel kétold. ragasztósz.
Univerzális kábeltartó kengyel kétold. ragasztósz.
Cikksz. 0971300600
EAN 4058794998313
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kábelek száma | 5 darab |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Hosszúság | 68 mm |
Magasság | 20 mm |
Lángálló | 650 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 25 °C |
Anyag | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |