Universell vanntettingsspray
Impregneringsspray universal
IMPREGNERINGSSPRAY UNIVERSAL 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555621.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerket vannavstøtingsevne
- Forlenget levetid for tekstiler
- Beskyttelse mot flekker, smuss, olje og fett
- Stoffet forblir mykt og luftgjennomtrengelig
- Svært god slitasjebestandighet
- Ingen varmebehandling nødvendig
- Fri for varige fluorforbindelser (fri for PFOA, PFOS og APEO)
Skal bare brukes i godt ventilert område. Bare spray noen få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder løsemidler. Ikke egnet for høypolert lær og malt lær. Test materialets kompatibilitet på et usynlig område før påføring. Dekk til følsom plast og maling før påføring. Tørk av overskuddsmateriale på overflater som ikke er av stoff.
Forsiktig! Sørg for at du følger følgende instruksjoner! Kan forårsake helseskade ved innånding! Bruk bare utendørs eller i godt ventilerte rom! Bare spray noen få sekunder! Spray bare mye over skinn- og tekstilprodukter utendørs og la lufttørke ordentlig! Oppbevares utilgjengelig for barn!
Før påføring må du kontrollere om det er forenlighet i et lite synlig område. Følg produsentens instruksjoner for vedlikehold. Må ikke brukes i direkte solskinn eller på varme overflater.
Inneholder løsemidler: ikke egnet for høypolert lær og lakkert glatt lær. Utfør en forundersøkelse i et usynlig område før påføring for å kontrollere materialets kompatibilitet. Dekk til følsom plast og maling før påføring. Tørk bort overflødig materiale fra tilstøtende ikke-tekstiloverflater som maling, gummier, dørpakninger og vindustettinger, PVC- eller akrylglasspaneler.
Dataark(X)
Cabriolet-topper i stoff, presenninger, parasoller, telt, ryggsekker, sportsklær og arbeidstøy og forskjellige typer lær (med unntak av svært polert lær og lakklærtyper)
1. Les brukerveiledningen før påføring
2. Stoffet må være rent, tørt og fri for fett
3. Impregneringsmiddelet skal påføres i en avstand på 15–20 cm.
4. Luft godt og la tørke fullstendig etter behandlingen
Før påføring må du kontrollere om det er forenlighet i et lite synlig område. Følg produsentens instruksjoner for vedlikehold. Må ikke brukes i direkte solskinn eller på varme overflater.
Innhold | 400 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lukt | Esteraktig |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Fluorkarbonharpiks |
Tetthet/betingelser | 0,678 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. sprøyteavstand | 15-20 cm |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |