Universell rengjøringsklut med holder
Universell rengjøringsklut med holder
RENSEKLUTER INKL. HOLDER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ideell for daglig, mobil bruk i lagringsområder, i kjøretøyet og på verkstedet
- Fjerner grundig og forsiktig selv de vanskeligste typene smuss, for eksempel olje, fett, lim, maling, tjære og smøremidler
- Rengjøring av verktøy, overflater og hender med ett enkelt produkt
- Langvarig beskyttelse og behagelig duft
- Kostnadsbesparende på grunn av flergangsbruk
- Inkluderer holder som kan festes til bilinnredningen
Forsiktig: Ikke egnet for rengjøring av solskjermer/visir
Fjern den fuktige kluten fra den forseglbare beholderen, og fjern smuss ved å gni forsiktig over den berørte overflaten.
Bredde | 285 mm |
Høyde | 100 mm |
Dybde | 285 mm |
Produktvekt (per element) | 2,410 kg |
Materiale | Stål |
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.