Universell montasjestøtte
Universell montasjestøtte
MONTASJESTØTTE EN HÅNDS 145-290CM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel å bruke
- Svært sikker
- Robust design
- Enhåndsbetjening
- Kontinuerlig justerbar
- Automatisk mating
- Kuleledd og sklisikre gummiplater tillater vinklede innstillinger for takhellinger på opptil 50°
Montering av gipsplater, lamper, støvbeskyttelsesvegg o.l.
Lastekapasitet | 60 kg |
Min./maks. lengde | 145-290 cm |
Maks. takhelling | 50 Grad(degree) |
Produktvekt (per element) | 1870 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.