Universele vinyl tape 471 3M
Universele vinyl tape 471 3M
SCOTCH MARKERINGSTAPE 471-ROOD-50MMX33M
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal drager | Vinylfilm |
Lijmbasis | Rubber/harslijm |
Kleur | Rood |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 33 m |
Dikte | 0,14 mm |
Breukrek | 170 % |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 16 tot 27 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | 4 tot 75 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / droog, op kamertemperatuur |