Universele lijm
Universele lijm
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer sterke hechting met hoge mate van eerste hechting
- Optimale verspreiding van lijm
- Eenvoudig corrigeerbaar
- Stevige hechting aan randen
- Zeer hoge vochtbestendigheid
- Uitstekend geschikt voor machinale bewerking
- Extra transparant bij het drogen
- Bestand tegen kalk en cement
- Stevige hechting voor praktisch alle soorten behang en wandbekleding
- Universeel te gebruiken voor alle soorten toepassingen
Koel en droog bewaren.
Datasheets(X)
Stevige hechting voor praktisch alle soorten behang en muurbekleding, bijvoorbeeld alle rauhfaserbehangstructuren, non-woven reliëfbehang, gestructureerd behang en reliëfbehang; vinyl en textiel behang, non-woven rauhfaserbehang, grondpapier, verstevingingsvliesbehang en geweven glasvezel (al dan niet gelamineerd). Ook geschikt voor gebruik op lastige oppervlakken, zoals pas gepleisterde oppervlakken, oppervlakken met oud pleisterwerk en gipsplaten.
Voorbehandeling ondergrond:
De ondergrond moet droog, dragend en vrij zijn van scheidingsmiddelen (olie die vrijkomt uit bekisting, vet, stof enzovoort). Verwijder oud behang, slecht hechtende verf of lijmverflagen met Würth behangafweekmiddel, artikelnr. 0893 000 130. Repareer scheuren, gaten en ongelijke gebieden met Würth voeg- en oppervlakteplamuur (artikelnr. 0892 600 15/0892 600 18). Maak zanderige en krijtachtige ondergronden steviger met hechtprimer. Strijk sterk absorberende ondergronden voor met lijm of hechtprimer.
Toepassing:
Voeg de universele lijm snel toe aan koud, helder water (zie tabel) terwijl u het water goed roert. Blijf enige tijd roeren. Roer na 2 tot 3 minuten opnieuw goed door. Roer opnieuw goed door na 15 minuten. Breng een gelijkmatige laag lijm in de opgegeven dikte op de achterkant van het behang aan met een behangaanbrengsysteem of kwast of plak het behang aan de muur volgens de specificaties van de fabrikant. Vormvaste muurbekleding die niet hoeft te weken, kan ook met behangersplak worden aangebracht. Breng de lijm op het oppervlak aan in een breedte die overeenkomt met de breedte van het behang. Gebruik hiervoor een sproeier of een kortharige lamswollen roller. Leg de muurbekleding direct op de met lijm bestreken muur en druk deze er gelijkmatig op met een roller (van geëxpandeerd rubber) of een behangerskwast. Bevochtig de achterkant van gelamineerde muurbekleding met een natte spons voordat u aan de muur bevestigt. Houdt u aan de aanbrenginstructies van de fabrikant van het behang. Was lijmresten af met helder water en rond de werkzaamheden af door het behang met een droge doek af te vegen. Reinig al het materieel direct na gebruik met water. Niet gebruiken in ruimten of op voorwerpen kouder dan +5 °C.
- Voorstrijken met lijm: Coating 1:20, 16 l water per verpakking van 800 g, verpakking van 800 g is voldoende voor ca. 95 m²
- Opbrengen met behangaanbrengsysteem/behangerskwast: Coating 1:15, 12 l water per verpakking van 800 g, verpakking van 800 g is voldoende voor ca. 65 m²
- Roller/sproeier: Coating 1:12,5, 10 l water per verpakking van 800 g, verpakking van 800 g is voldoende voor ca. 45 m²
Chemische basis | Methylcellulose, additieven, synthetisch harspoeder |
Kleur | Wit |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Zweltijd | 15 min |
Voorwaarde zweltijd | bij 20 °C en 50% vochtigheid |
Dichtheid | 0,43 g/cm³ |
PH-waarde | 8 |
Gewicht inhoud | 800 g |
Aan te brengen hoeveelheid in volume per vlak | 200 ml/m² |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!