Universalverktøysett for demontering og montering av foringer, lagre og hylser 40 deler
Presshylsesett f.lagre og foringer 40 d.
PRESSHYLSESETT FOR LAGRE OG FORINGER 40D
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rimelig alternativ til originalverktøy
- Alle hylsene kan bearbeides mekanisk, og tilpasses til arbeidsoppgaven
- Alle delene kan etterbestilles separat
- 20 trekk- og presshylser med utvendig diameter fra Ø 44 til 82 mm, med diameter som øker i trinn à 2 mm. Også for bruk i verkstedpresse
- Hylsene kan stables/skjøtes ved hjelp av trinn i den ene enden. Egner seg derfor også til spesielt lange komponenter
- 4 forskjellige trekkspindeldiametre (L = 450 mm) til forskjellige hullstørrelser i komponentene
- Sentreringshylser med integrert trykklager for minimal friksjon ved mekanisk drift
- For spesielt fastsittende eller korroderte komponenter kan Würth hydraulisk spindel 12 tonn (art. 1952 004 080) eller Würth hullsylinder 17 tonn (art. 1952 004 090) anbefales
Leveringsomfang
- 20 presshylser (innvendig diameter 34-72 mm / utvendig diameter 44-82 mm / H = 55 mm)
- 6 holdeplater
- 2 sentreringshylser med integrert trykklager
- 4x spindler (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8x trykkmuttere (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 stk høyttrykkssmørefett for spindel
- Støyfrie lagre
- Hjullagre
- Presshylser
- Foringer laget av metall/plast/messing osv.
Produktvekt (per element) (40) | 15420 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.