Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universalverbinder Möbelbau

Universalverbinder
UNIVERB-MOEBLBAU-40MM-ANKERSCHR-HOLZ-SET

Art.-Nr. 0683235300

EAN 4056807577821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalverbinder Möbelbau

Art.-Nr. 0683235300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsichtbarer Schwerlastverbinder ist universell einsetzbar

Einfache, schnelle und sichere Montage


  • Durch das schräge Einschrauben der Ankerschraube entsteht eine hohe Druckkraft am Ankerkopf, die den Verbinder sicher und dauerhaft anpresst

  • Gehärtete und verzinkte Ankerschraube für Holz-Verbindung

  • Bei Verbinder Ø 40 bis 60 mm mit Ankerschraube Ø 10 x 140 SW 17

  • Bei Verbinder Ø 70 bis 80 mm mit Ankerschraube Ø 12 x 140 SW 19


Vielseitig verwendbar


  • Verdeckte Einbaumöglichkeit

  • Verbindung ist jederzeit wieder lösbar

  • Ermöglicht flächenbündigen Einbau


Lieferumfang


  • 1 x Verbinder

  • 1 x Gewindestift mit Innensechskant

  • 1 x Gehärtete und verzinkte Ankerschraube für Holz-Verbindungen
Hinweis

Für die Ermittlung eines Richtwerts wurde folgender Test durchgeführt:


Der Universalverbinder wurde als Tablarträger eingesetzt. Verwendet wurde ein Verbinder Ø 40 mm in Kombination mit einer Ankerschraube Ø 10 x 140 mm. Der Halter wurde in eine 28 mm starke Spanplattenwand eingebaut. Die Ankerschraube war in ein 50 mm starkes, 400 mm tiefes und 1.000 mm breites Spanplattenbord eingeschraubt.


Der Achsabstand der Ankerschrauben betrug 700 mm. Bei gleichmäßiger Lastverteilung über die gesamte Bordtiefe ergab sich eine maximale Tragkraft von 15 kg.



Da die Festigkeit der eingesetzten Materialien erheblichen Schwankungen unterliegen kann, empfehlen wir, vorab einen eigenen Belastungstest durchzuführen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tisch- und Bankfußbefestigung, Tablarträger, Stollenverbinder, Bettverbinder

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Durchmesser

40 mm

Höhe

26 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stufenbohrer

BO-UNIVERB/ANKERSCHRAUBE-10X140MM

Der spezielle Stufenbohrer ermöglicht eine einfache und schnelle Montage für die Ankerschraube des Universalverbinders und Tischverbinder 50.
x 1 St.
Fräslehre

FRSLEHR-F.UNIVERSALVERBINDER-40MM

Die Spezielle Fräslehre für den Universalverbinder ermöglicht eine einfache, schnelle und günstige Montage des Halters
x 1 St.
Stufenbohrer

BO-UNIVERB/ANKERSCHRAUBE-12X140MM

Der spezielle Stufenbohrer ermöglicht eine einfache und schnelle Montage für die Ankerschraube des Universalverbinders und Tischverbinder 50.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen