Universalt sentreringsverktøysett for DAC-clutchverktøy 15 deler
SAC-sentreringsverktøysett for clutch, 15 deler
SAC SENTRERINGSVERKTØY F. CLUTCH VERKTØY
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- De to spennings-/sentreringselementene sørger for nøyaktig sentrering av clutchplaten på første spennelement og nøyaktig sentrering av føringslageret eller veivakselhullet på det andre spennelementet
- Optimalt tilleggsutstyr til alle vanlige verktøysett for SAC-clutch!
- Spesielt nødvendig på biler uten føringslager i veivakselen
- Nødvendig på biler hvor den innvendige diameteren på veivakselhullet er større enn den innvendige diameteren på navet i clutchplata
- Levering inkluderer BMW-sentreringsverktøy for biler hvor føringslageret sitter i inngangsakselen til giret (BMW E90, E91, E92, E93 (335i)
Produktvekt (per element) | 653 g |
Høyde | 130 mm |
Bredde | 400 mm |
Lengde | 500 mm |