Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Universalt pressverktøysett uten koffert

Universalt pressverktøysett uten koffert
VERKTØYSETT F.LUFTHYDR. PRESSE U.KOFFERT

Art.-nr. 1952001258
EAN 4250158120549
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
Set equipped with all press ferrules and pressure pieces for pressing and feeding of the steering knuckle, joint pin and silent bearings
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. klembredde

130 mm

Maks. klembredde

295 mm

Min./maks. klembredde

130-295 mm

Maks. klemområde

500 mm

Produktvekt (per element)

35000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger