Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Universalt kuleleddavtrekkersett for personbiler og mindre lastebiler 6 deler

Kuleleddavtrekkersett universal
KULELEDDAVDRAGERSETT F.PERSON- LETT LAST

Art.-nr. 1952003680
EAN 4058794955774
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
Verktøysett for demontering av kuleledd på hjuloppheng/styring.
  • Ekstra robust og smidd versjon med 4 utskiftbare gafler

  • Med de ekstra slanke gaflene og den flate trykkplaten kan avdrageren brukes selv på de trangeste steder

  • Sentralt plassert spindel for trinnløs åpning mellom 25 - 90 mm. Ovalt anlegg sørger for at verktøyet sitter godt i alle åpningsposisjoner

  • Trykkspindelen er utstyrt med trapesgjenger. Spindelen kan drives rund fra to forskjellige tilkoblinger. Slik kommer du lettere til. Ved å bruke en muttertrekker oppnås enda sterke funksjon

  • Svært stort utvalg av bruksområder for nesten alle biler, varebiler og mindre lastebiler


Leveringsomfang:


  • 1 x avtrekker med sentralspindel og trapesgjenger

  • 4 x gaffelbakker med åpning 24 – 27 – 31 – 36 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Universal bruk på styrestag og ledd i hjuloppheng

  • Meget godt egnet for bilmodeller med aluminium multilink hjuloppheng. Med disse modellene er kuleleddene ofte ekstra store og ligger tett sammen, for eksempel VW, Audi, BMW og Mercedes Benz

Materiale

Verktøystål 1,2344

Min./maks. bakkebredde (innvendig)

25-90 mm

Lengde

160 mm

Produktvekt (per element)

6190 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger