Universalt SAC clutch-verktøysett, for selvjusterende clutch, med 3- og 4-punkts travers 38 deler
SAC-clutchverktøysett, selvjusterende type, 38 deler
SAC CLUTCH VERKTØYSETT F.SELVJUST. TYPE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For at justeringsringen i clutchtrykkplaten ikke skal vri seg for tidlig, må det ikke være noen motkrefter under monteringen
- Avhengig av boltsirkelen (6-bolt eller 8-bolt) må trykkspindelen utstyres med tilsvarende spindelholder
- Bruk 3-hulls boltsirkel på svinghjul med seks bolter og 4-hulls boltsirkel på svinghjul med åtte bolter
- Siste produktoppdatering 01/2016
Leveringsomfang
- Bruk 3-hulls boltsirkel på svinghjul med seks bolter og 4-hulls boltsirkel på svinghjul med åtte bolter
- 1 stk. Universal sentreringsdor med førings- og spennelement 3 deler
- 7 stk. sentreringsdor med forskjellige diametere
- 5 stk. spesielle sentreringsdor (BMW) med varierende diameter og passende skruer
- 1 stk. trykkspindel, 3 deler og 2 stk. traverser med 3- eller 4-hulls hullsirkel
- 1 stk. forspenner for bruk på Mercedes Benz
- 4 stk. monteringsbolter M6, M7 og M8
- 4 stk. riflede mutre
Antall deler | 38 STK |
Produktvekt (per element) | 9770 g |
Høyde | 87 mm |
Bredde | 280 mm |
Lengde | 500 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.