Universalstige med arbeidsplattform
Universalstige med arbeidsplattform
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944486.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107300.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Antall trinn | 4 x 3 |
Bredde | 0,35 m |
Traverslengde | 0,75 m |
Traversdimensjoner | 64 x 25 mm |
Skinnemål | 64 mm x 25 mm |
Trinnavstand | 283 mm |
Trinndimensjoner | 28 x 28 mm |
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Nei |
Lastekapasitet | 150 kg |
Lengde som standardstige | 3,49 m |
Stativhøyde som anlegg | 2,21 m |
Arbeidshøyde som standardstige | 3,71 m |
Rekkeviddehøyde som standardstige | 4,21 m |
Dokkinghøyde på tradisjonell stige (ved 70° helling) | 3,29 m |
Standardstige med veggavstand: Ståhøyde | 1,57 m |
Standardstige med veggavstand: arbeidshøyde | 3,07 m |
Standardstige med veggavstand: rekkeviddehøyde | 3,57 m |
Standardstige med veggavstand: dokkinghøyde (ved 75° helling) | 2,57 m |
Lengde som trappestige | 1,79 m |
Stående høyde som trappestige | 1 m |
Arbeidshøyde som trappestige | 2,5 m |
Rekkeviddehøyde som trappestige | 3 m |
Maks. lengde som trappestige | 1,16 m |
Vertikal høyde som trappestige | 1,7 m |
Arbeidsplattform: Ståhøyde | 0,93 m |
Arbeidsplattform: Arbeidshøyde | 2,43 m |
Arbeidsplattform: Rekkeviddehøyde | 2,93 m |
Plattformlengde | 1,44 m |
Plattformbredde | 0,3 m |
Transportdimensjon | 0,94 x 0,35 x 0,27 m |
Stigevekt | 13,1 kg |
Vekt av plattform | 4,2 kg |
Standarder | EN 131 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.