Universalstige
Universalstige
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944486.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107300.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Antall trinn | 4 x 4 |
Bredde | 0,35 m |
Traverslengde | 0,85 m |
Traversdimensjoner | 64 x 25 mm |
Skinnemål | 64 mm x 25 mm |
Trinnavstand | 283 mm |
Trinndimensjoner | 28 x 28 mm |
Stativområde i henhold til TRBS 2121/-2 | Nei |
Lastekapasitet | 150 kg |
Lengde som standardstige | 4,63 m |
Stativhøyde som anlegg | 3,21 m |
Arbeidshøyde som standardstige | 4,71 m |
Rekkeviddehøyde som standardstige | 5,21 m |
Dokkinghøyde på tradisjonell stige (ved 70° helling) | 4,36 m |
Standardstige med veggavstand: Ståhøyde | 2,4 m |
Standardstige med veggavstand: arbeidshøyde | 3,9 m |
Standardstige med veggavstand: rekkeviddehøyde | 4,4 m |
Standardstige med veggavstand: dokkinghøyde (ved 75° helling) | 3,39 m |
Lengde som trappestige | 2,36 m |
Stående høyde som trappestige | 1,54 m |
Arbeidshøyde som trappestige | 3,04 m |
Rekkeviddehøyde som trappestige | 3,54 m |
Maks. lengde som trappestige | 1,5 m |
Vertikal høyde som trappestige | 2,25 m |
Transportdimensjon | 1,23 x 0,35 x 0,27 m |
Vekt | 14,6 kg |
Standarder | EN 131 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.